フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219134
品番
TBU-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
10.41
寸法I(mm)
22.9
寸法L(mm)
71.12
寸法L1(mm)
41.91
寸法N(mm)
52.32
寸法N1(mm)
31.75
寸法W(mm)
23.8
形状
バルクヘッドユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/2
材質
SUS316