フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK おすコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219308
品番
TMC2-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
2.28
寸法I(mm)
12.7
寸法L(mm)
30.48
寸法N(mm)
23.9
寸法W(mm)
11.1
適合チューブ外径(inch)
0.125
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
材質
SUS316