フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK おすチューブアダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219764
品番
TMTA-2-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
適合チューブ外径(inch)
0.125
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
材質
SUS316
寸法L(mm)
29.5
寸法D(mm)
2.3
寸法W(mm)
14.3
寸法N(mm)
13.5