T-LOK めすチューブアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20219877 品番 TFTA-4-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)4.2 寸法L(mm)37.1 寸法N(mm)15.7 寸法W(mm)19.1 適合チューブ外径(inch)0.25 ねじの種類Rc ねじ寸法Rc1/4 材質SUS316 寸法TRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする