フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK めすチューブアダプター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219886
品番
TFTA-6-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
7.1
寸法L(mm)
38.1
寸法N(mm)
17.5
寸法W(mm)
22.2
適合チューブ外径(inch)
0.375
ねじの種類
Rc
ねじ寸法
Rc1/4
材質
SUS316