フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK ソケットウェルト90°エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219983
品番
TTSWE-4-4SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.82
寸法E(mm)
26.98
寸法F(mm)
6.35
寸法H(mm)
7.87
寸法I(mm)
15.3
寸法N(mm)
19.6
寸法N1(mm)
19.6
寸法W(mm)
12.7
形状
ソケットウェルト90°エルボ
適合チューブ外径A(inch)
1/4
材質
SUS316