フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK ソケットウェルト90°エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20220008
品番
TTSWE-8-8SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
10.41
寸法E(mm)
36.05
寸法F(mm)
12.7
寸法H(mm)
12.7
寸法I(mm)
22.9
寸法N(mm)
25.9
寸法N1(mm)
25.9
寸法W(mm)
20.6
形状
ソケットウェルト90°エルボ
適合チューブ外径A(inch)
1/2
材質
SUS316