フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK パイプウェルドコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20220035
品番
TMPWC-6-6TW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
7.11
寸法F(mm)
17.1
寸法H(mm)
14.22
寸法I(mm)
16.9
寸法L(mm)
39.87
寸法N(mm)
32.51
寸法W(mm)
17.5
適合チューブ外径A(inch)
3/8
材質
SUS316