※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10注文コード20220435品番CQSB12-10DC
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど216種類から選べます他の種類を見る 全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)