AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20226439
品番
ACQ80X150B
参考基準価格(税別)
¥10,155
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
80
配管接続口径
Rc3/8
磁石内蔵有無
無
ロッド先端ねじ
オネジ
種類
一般シリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応