商品レビューを投稿する内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード20233518品番MU8X10
参考基準価格(税別)¥1,475販売価格(税込)¥1,307販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・作動方式など50種類から選べます他の種類を見る JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。