AirTAC
AirTACの シール/バネ部品
AirTACの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
おねじサイズ
M36
注文コード
20239407
品番
ACJ3650
参考基準価格(税別)
¥9,075
販売価格(税込)
¥8,173
販売価格(税別)
¥
7,430
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・おねじサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
ストローク(mm)
50
おねじサイズ
M36
等価質量(kg)
(最大)5600
ロッド先端金具
プラスチックキャップ
最大吸収エネルギー(N・m)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大衝突速度(m/s)
4
一時間吸収エネルギー(N・m)
130000