AirTAC
AirTACの シール/バネ部品
AirTACの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
おねじサイズ
M42
注文コード
20239416
品番
ACJ4275
参考基準価格(税別)
¥15,430
販売価格(税込)
¥13,893
販売価格(税別)
¥
12,630
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・おねじサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
ストローク(mm)
75
おねじサイズ
M42
等価質量(kg)
(最大)16800
ロッド先端金具
プラスチックキャップ
最大吸収エネルギー(N・m)
1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大衝突速度(m/s)
4
一時間吸収エネルギー(N・m)
210000