※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
25A-AFD20-D〜25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20252289
品番
25A-AFD40-03B-D
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
オプション
取付オプション:ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃