トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
アンカーローラーマウント ヒンジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254100
品番
10209033
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
適応アンカー:10/20
寸法A(mm)
580
寸法E(mm)
205
寸法B(mm)
390
寸法C(mm)
80
サイズD(mm)
16.5