MHY2-16D2-M9NWVL 180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ SMC 20257589

※サンプル画像 (同一商品が開いたり閉じたりしている画像です)

180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード20257589品番MHY2-16D2-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動仕様【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする