MHY2-20D-M9NVLS 180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ SMC 20257625

※サンプル画像 (同一商品が開いたり閉じたりしている画像です)

180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード20257625品番MHY2-20D-M9NVLS
参考基準価格(税別)¥24,590販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【フィンガオプション】(-) 標準タップ取付方式リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする