曜日別特売
TMF-6001 デニムニットトレーナー COVER WORK(カバーワーク) 20284574

TMF-6001 デニムニットトレーナー COVER WORK(カバーワーク) 20284574
TMF-6001 デニムニットトレーナー COVER WORK(カバーワーク) 20284574

デニムニットトレーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
20284574
品番
TMF-6001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿100%の風合いがあり、胸と袖に機能性ポケット付

サイズ
M
種別
トレーナー
材質
綿
色
ネイビー
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
身幅(cm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-12
用途: 繊維業
製造業

生地の質感は値段の割に良い 気になるのは2・3年前と比べて胸ポケットのヘタレが早くなったきがする。 胸ポケットなしも発売してほしい!

対象商品 : 20284574
2020-02-24
用途: 普段着
運輸・通信業

袖口が少し長いが、まずまずです。色落ちも少しあるけど許容範囲内です。

対象商品 : 20284592
2019-06-20
用途: 普段着
さかえや 様

綿のトレーナーを探していた所モノタロウさんで見つけてかいました。 他メーカーさんのは綿100%は割高なのですが、この金額で綿100%はお買い得、キャンプ等焚火の時等気にせず着用出来良い買い物しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする