ソフラピレンショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20287295 品番 102555
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下着や衣服を汚してしまう不安を抱えた方の日常をサポート。普通の下着感覚でご使用頂ける軽失禁パンツです。
フロントレースのおしゃれなデザイン。
吸水布は、吸水速乾性に優れた素材を採用した5層構造で消臭効果もあります。[吸収量:約10〜15cc]

サイズLL クリーム ウエスト(cm)77〜85 ヒップ(cm)97〜105 材質(吸水布)ポリエステル、レーション、(防水布)ポリエステル10%<ポリウレタンラミネート加工>、(本体)綿100%、レース:ナイロン、ポリウレタン 吸水量(mL)10〜15 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする