曜日別特売
102605 ソフラピレンパンツ 3分丈 竹虎 20287453

102605 ソフラピレンパンツ 3分丈 竹虎 20287453
102605 ソフラピレンパンツ 3分丈 竹虎 20287453
102605 ソフラピレンパンツ 3分丈 竹虎 20287453

ソフラピレンパンツ 3分丈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)94~100
クリーム
内容量1枚注文コード20287453品番102605
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

下着や衣服を汚してしまう不安を抱えた方の日常をサポート。普通の下着感覚でご使用頂ける軽失禁パンツです。
フロントレースのおしゃれなデザイン。
吸水布は、吸水速乾性に優れた素材を採用した5層構造で消臭効果もあります。[吸収量:約10~15cc]

サイズLLクリームウエスト(cm)94~100ヒップ(cm)97~105材質(吸水布)ポリエステル、レーション、アクリル、(防水布)ポリエステル10%<ポリウレタンラミネート加工>、(本体)綿100%吸水量(mL)10~15性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする