ポータブル冷温庫

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20288196 品番VS-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷たい飲み物、温かい飲み物をいつでも楽しめます。
保冷&保温庫AC/DC。
2種類電源清音モードで運転音を軽減。

ブラック 容量(L)25 消費電力(W)(AC保冷)60、(保温)57、(DC保冷)49、(保温)43 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×43×48.5 用途ホテル・旅館での設備に。オフィスでのお客様向け飲み物のストックに。車に積んで配送中や渋滞時など買いに降りられない時に便利。熱中症対策に。寒い現場での冷え防止に。 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 温度調節範囲(℃)5〜60 運転音(dB)保冷/46.5(最大)、保温/48.0(最大)
注意
※製品はあくまで保冷、保温を目的としており、冷蔵庫ではありません。また、外気温の影響を受けやすく、使用環境によっては能力を発揮できない場合があります。
※庫内温度は、外気温により約±5℃差異が生じますのでご了承ください。
※庫内には、腐りやすい食材は入れないでください。
※使用時の周囲温度が極端に低いまたは高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。
※長時間のご使用、庫内外の温湿度差が大きい場所でご使用されますと、庫内に水滴や水分がたまる場合があります。その際にドアを開けると庫外へ流れる場合がありますのでご注意ください。
※ベルチェ方式のため部屋の温度-10℃〜15前後しか下がりません 。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20288196
2022-01-25
用途:
来客時
サービス業

値段が格安なので、使用感はどうだろうか?と思っていましたが
温め機能はとてもまんぞくしています

1人が参考にしています
対象商品:
20288196
2022-01-14
用途:
来客用缶コーヒーを入れる保温庫として

自動販売機で購入する缶コーヒーと同じくらい温かくなります。容量も20本くらいは入りますし、とても良いです。お客様に温かい缶コーヒーが出せるので購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20288196
2021-12-16
用途:
朝、現場に出る時
有限会社美道 様 (建設業・工事業)

温まるまで少し時間がかかる。
缶コーヒーを温めるので、本数はたくさん入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
20288196
2021-11-05
用途:
冬季の来客用のお茶の保温

少し、機械の匂いがするが十分温まり、
温度設定できるのでとても良い。
缶のお茶(275ml)を入れているが余裕で10本以上入る。

1人が参考にしています
対象商品:
20288187
2021-06-09
用途:
事務所来客用飲料入れとして
卸売・小売業

事務所入り口に来客用飲料を入れる冷蔵庫として使用しております。中身もみえますし、冷え冷えの状態の飲料を提供出来るとあってとてもお客様にも喜んで頂けてます。この時期購入して本当に良かったと思います。機能も温度調整可で、温冷いけますので一年中活躍出来ます。個人的に欲しいという方も居た位好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
20288196
2021-05-21
用途:
作業場での水分補給用

飲み物が冷えるまでの時間はかかりますが
前日から冷やしておけば問題無く使えます。
少人数なら容量的にも十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
20288196
2020-10-22
用途:
焼き芋販売
医療法人わかば会 様 (農・林・水産業)

焼き芋の保温に使いました。熱いとまではいきませんが保温に最適です。もう1台購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
20288196
2020-10-13
用途:
事務所で使用
株式会社 涼風物流 様 (運輸・通信業)

冷、温両方なので最高。うちの運転手さんの中には、欲しがる人も居ました!価格を伝えると、欲しいとの事。電源も、家庭、車、両方使えるので、かなり便利です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする