曜日別特売
CQ2B50-PS 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC 20288344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
内容量1個注文コード20288344品番CQ2B50-PS
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。

付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、チューブガスケット1仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20288344
2022-02-13
用途: 機械のメンテナンス
西日本化工株式会社製造業

関東から出荷して翌日には福岡に着きました。製品もほとんど問題なく交換でき作動しました。

対象商品 : 20271781
2020-03-14
用途: 試し買い
コジマフーズ株式会社

工場で使用しているシリンダーの補修に使えるか試し買いしました。形が違ったので使えませんでしたが、部分的に購入できるのはいいですね。

対象商品 : 20273845
2016-12-07
用途: 機械修理

即納対応でよかった。一緒にグリスを手配したかったが、わかりにくかった。

対象商品 : 20276767
2016-03-19
用途: エアシリンダーのメンテナンス

急ぎの修理だったので、注文の翌日には商品が届いて助かりました
商品自体も全く問題なく、正常に組立が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする