和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
ギフトデイズ ブラナーノ IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20288738
品番
BM-9522
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
サイズ(cm)
13×18
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約390
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
346×138×79