和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ギフトデイズ ブラナーノ IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20288765
品番
BM-9525
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
サイズ(cm)
28
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約872
容量(L)
約4.3
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
475×290×120