ギフトデイズ ブラナーノ IH対応蓋付いため鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20288808 品番BM-9535
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応

サイズ(cm)28 材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼 適合IH200V電磁調理器 質量(g)約1690 容量(L)約4.3 表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×296×157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする