ギフトデイズ ブラナーノ IH対応フライパン&玉子焼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20288817 品番BM-9526
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
セットで揃えるだけでキッチンはプロ仕様。煮る、焼くを手際よくこなせる種類豊富なツールセット

材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼、(ターナー)ナイロン 適合IH200V電磁調理器 セット内容フライパン(26cm)、玉子焼(13×18cm)、ナイロンターナー 質量(g)(フライパン)740、(玉子焼)390、(ナイロンターナー)55 表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フライパン26cm:458×270×94、玉子焼13×18cm:346×138×79、ナイロンターナー:全長約317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする