和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 魚焼きフライパン・焼き網
ギフトデイズ マローネシェフ IH着脱式オーバルパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20288957
品番
MM-9546
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
収納に便利なハンドル着脱式
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約1610
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
338×243×100