和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの IHクッキングヒーター
ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20289045
品番
RM-9509
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シック&スマート。脇役のヒーターも高級感を演出
消費電力(W)
1200
材質
(本体)ABS樹脂、(トッププレート)結晶化ガラス
質量(g)
約2000
コード長さ(m)
1.7(マグネット式)
モード
加熱モード/揚げ物モード/煮込みモード
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×345×60