IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20291446 品番502430
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!
丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!
フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます

用途外装/電装パーツ 適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー 材質SUS304 板厚(mm)1.2 サイズ(mm)約200Φ 入数(個)1入り
注意
※取付けには一部加工が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする