曜日別特売
SYJ312-3GZE-M3-F 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312 SMC 20292948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20292948品番SYJ312-3GZE-M3-F
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm管接続口径M3×0.5ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする