CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150

ブランド画像

CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150
CWG210YL4AGM CWORSKバッテリー CWORKS 20297150

CWORSKバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)80(20h)
CCA(アンペア)840
内容量1個注文コード20297150品番CWG210YL4AGM
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。
欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。

用途
AGM自動車用バッテリー
主な適合車種
・BMW:1シリーズ・2シリーズ・3シリーズ(F30/F31)・5シリーズ(F10/F11)・X3(F25)・X5(E70) 等
・ボルボ:V40・V60・V60 ・ XC60 等
・メルセデス・ベンツ:Aクラス、Sクラス、Gクラス、CLA、GLA・Cクラス(W204/W205)・Eクラス(W212)・GLC(X253)・GLE(W166)等
・アウディ:・A4(B8/B9)・A6(C7)・Q5(8R)等
・フォルクスワーゲン:・パサート(B8)・ティグアン(2代目)・トゥーラン 等
・MINI(F56/F60)等
・ジャガー XE ・ XF 等
・ランドローバー ディスカバリー・スポーツ 等
品番相互品番 LN4 /VARTA 580901080 /BOCH BLA-80-L4 /HELLA 8EB 354 792-391 /ACDELCO LN4AGM /GS YUASAGYX-LN4-AGM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×175×190バッテリー容量(Ah)80(20h)保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万KCCA(アンペア)840
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする