商品画像

CWORSKバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20297168 品番 CWG210YL6AGM
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。
欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。

主な適合車種
・フォルクスワーゲン:フォルクスワーゲン トゥアレグ(7P系) 等
・ポルシェ: カイエン(958系) 等
・アウディ: Q7(4L系)等
用途AGM自動車用バッテリー 品番相互品番 LN6 /VARTA 605901095 /BOCH BLA-105-L6 /HELLA 8EB 354 792-201 /ACDELCO - /GS YUASA- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×175×190 バッテリー容量(Ah)105(20h) 保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K CCA(アンペア)950
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする