曜日別特売
VP542-3G1-03NA 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC 20305024

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V)管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20305024品番VP542-3G1-03NA
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V)ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする