VP544R-5DZ1-03-M-X538 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC 20308996

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8注文コード20308996品番VP544R-5DZ1-03-M-X538
参考基準価格(税別)¥39,660販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径Rc3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)弁仕様(-) チェック弁:なし;適合チューブ外径:-;ねじの種類:Rc/G/NPTシリーズ(5) VP500ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする