※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20314596
品番
VQZ222BR-5M1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(2) N.O. メタルシール
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード