曜日別特売
SR-133 SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 20321428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ

(45件のレビュー)
取扱い終了
サイズ16×1.75
適合サイズ16×1.75 H/E
ETRTO規格47-305
白/黒
内容量1本注文コード20321428品番SR-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合サイズ16×1.75 H/EETRTO規格47-305白/黒サイズ16×1.75セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20321428SR-13361176565SR-133SR-133 SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176565SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 折りたたみ自転車のタイヤ

溝が減ってきたのでタイヤの前後交換をしました。価格が決め手でしたが,漕ぐ力がが軽く感じるようになりました。タイヤ交換も難しくなかったのでまたリピートしたいと思いました。

対象商品 : 20321403
2024-06-10
用途: 電動3輪車の修理
その他業種

近所のホームセンターに問い合わせたところ「コチラの商品は取り扱いが終わった」と言われて商品検索で探して購入した次第です。
シンコーは以前から使用していたメーカーなので、安心して購入できます。
サイズが色々揃っているので大変重宝しています。

対象商品 : 20321394
2022-05-17
用途: 子ども用自転車のタイヤ交換

子ども用自転車のタイヤの空気が抜けやすくなったのとだいぶくたびれてきたので安全の為に交換しました。交換は、いたって簡単です。マイナスドライバーみたいなものを2本あれば楽に交換できます。新品なので乗り心地良いです。

対象商品 : 20321446
2021-12-21
用途: タイヤ交換
BP MORIKEI

三輪自転車にと思い購入しました。 とても良品で満足しています。

対象商品 : 20321428
2021-08-17
用途: 子どもの自転車タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用したばかりですが、見た目に品質問題なさそうです。
クロスバイクのタイヤ交換はしたことがありましたが、普通の自転車は初めての個人での交換で苦戦しましたが、数時間かけ何とかできました。
工具も様々いりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 20321394
2021-02-19
用途: 折り畳み自転車に使用
製造業

特に問題は無いです。2本目ですが減りが早いかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 20321412
2020-11-19
用途: 子供の自転車タイヤ交換
谷口農園農・林・水産業

以前、ホームセンターで購入したタイヤをつけましたがすぐに摩耗しました。このタイヤは価格はホームセンターより安くゴムも丈夫そうなのでどれだけ使用できるか観察したいと思います。

対象商品 : 20321455
2020-05-07
用途: 自転車の修理
その他業種

自転車のタイヤが、パンクし購入させて頂きました。近くのホームセンターよりお安く部品購入出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする