曜日別特売
SY114-6GUD-Q 3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114 SMC 20325035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC 12
配管口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm
(G) グロメット リード線 長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタなし
(LO) L形プラグコネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ リード線なし
内容量1個注文コード20325035品番SY114-6GUD-Q
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
定格電圧(V)(6) DC 12リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)配管口径(-) サブプレートなし作業手順(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準CE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする