竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 衣類 利用者用
竹虎の インナー 利用者用
ソフラ肌着ライト 七分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20332192
品番
104155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
肌触りのよい綿素材です。抗菌加工品です。
着心地のよいラグラン袖タイプです。
わきの下に体温計用のスリットが空いています。
面ファスナー留めのため着脱が簡単。男女兼用です。
サイズ
LL
種別
七分袖
タイプ
七分袖
胸囲(cm)
(男性)104〜112
バスト(cm)
(女性)93〜101
性別
男女兼用