395-06 埋込用ポール(ポールのみ) ユニット 20340748 395-06 埋込用ポール(ポールのみ) ユニット 20340748

埋込用ポール(ポールのみ)

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20340748 品番 395-06
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

標識用の埋込用(仮設)ポールに。

材質 仕様ボルト付 トラスコ品番740-4409 寸法(mm)Φ38.1×2400 質量(kg)2.7 摘要ボルト穴10mmΦ(ボルト付) ボルト穴径(Φmm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20340732
2023-06-22
用途:
防犯カメラの取付
建設業・工事業

ポールのてっぺんのキャップ部分が割れていました。据付の期日が決まっていた為やむを得ずそのまま埋設しましたが、雨水の侵入が心配です。

対象商品:
20340732
2023-04-26
用途:
防犯カメラ設置用
TAP株式会社 様 (不動産業)

非常にコスパの良い商品でした。ありがとうございました。

対象商品:
20340732
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

価格が少し高いような気がしましたが、ソーラーLED照明のポールにしました。もう少し、長いものもあると最高です。

対象商品:
20340732
2021-10-18
用途:
ソーラライト(外灯)の取り付け用
エスシーエスピー株式会社 様 (サービス業)

白色に塗装されてヘッドキャプも付、ネカセ用の穴が開いており大変良い製品です。

素人の為にコンクリ―トでの工事は二人で大変でしたが、この商品は使いやすく良かったです。この手の商品は法人のみの受付とか、個人宅への配送不可の意味が分かりました。

でも、楽しみながらの作業でしっかりした柱が出来上がり大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
20340732
2021-03-30
用途:
安全標識
建設業・工事業

高さ、埋設部に補強穴などあいており良かったです。
価格も安く良品でした。

1人が参考にしています
2018-09-27
用途:
カメラ用
建設業・工事業

急ぎの必要でしたが到着も早くキズもなく高評価です。

2人が参考にしています
対象商品:
20340732
2018-06-25
用途:
街灯の取り付け
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

街で見かける標識ポールです。
重量もありshっかりとしたつくりです。

対象商品:
20340748
2016-11-04
用途:
センサーライト取り付け用ポールとして利用
システムハウジング株式会社 様 (不動産業)

商品は軽量なので取り扱いが良くスムーズな作業が出来良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする