ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)
(2件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20340766
品番
395-15
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
ボルト付
トラスコ品番
740-4425
材質
鉄(白塗装)
寸法(mm)
Φ38.1×1800
質量(kg)
2.7
ボルト穴径(Φmm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません