10.8Vリチウムイオンバッテリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)2.0 注文コード20347294 品番A1020LIB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.0 用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー トラスコ品番760-3053 適合本体GDR10.8-LI、GDR10.8-LIH、GDR10.8-EC、GSB10.8-2-LI、GSB10.8-2-LIH、GSR10.8-2-LI、GSR10.8-2-LIH、GSR10.8V-EC、GSR10.8V-ECH、GSR1080-2-LI、GWI10.8V-LI、GWI10.8V-LIH、GSC10.8V-LIN2、GSC10.8V-LIN、GMF10.8V-LI、GMF12V-28、GMF12V-28H、GSA10.8V-LI、GST10.8V-LIH、GKS10.8V-LIH、GDS10.8-EC、GAS10.8V-LIH、GOS10.8V-LIH、GLI10.8V-LI、GLIPOCKETLED、GLIDECILED 質量(kg)0.18 種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 充電池タイプリチウムイオン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66132134
2025-12-24
用途:
メンテナンス、工事の作業
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

使い勝手の良い一番の電動工具、今までも、これからも、使用していきたい逸品です。

対象商品:
66132134
2023-11-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

現場での装置の清掃用にハンディクリーナーを購入したので、その予備バッテリーとして購入しました。少々値が張りますが、さすがにメーカー品で安心して使えます。

対象商品:
20347294
2022-06-28
用途:
ミニグラインダーに使用している
株式会社和束紅茶 様 (農・林・水産業)

トルクが心配していたが、適応電動工具では充分な働きをする。

対象商品:
20347294
2017-10-09
用途:
振動ドライバーで3.4oコンクリートに下穴の作業
運輸・通信業

4本目の途中で、ストップ

届いていたスペアに替えて、すぐに再スタートできました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする