曜日別特売
SYJ3140T-5LZ-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T SMC 20352719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
(M5) M5ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード20352719品番SYJ3140T-5LZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする