オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
厨房器用塗料G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20355746
品番
G-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
イエロー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性