SYJ5320-5DZ-C6-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320 SMC 20356185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20356185品番SYJ5320-5DZ-C6-Q
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする