※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5540

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20357305 品番 SYJ5540-5MOUE
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする