曜日別特売
SYJ7220-5D-01-X20-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220 SMC 20358696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付注文コード20358696品番SYJ7220-5D-01-X20-Q
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッド切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする