曜日別特売
SYJ7220-6GS-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220 SMC 20358809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20358809品番SYJ7220-6GS-01-Q
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする