SYJ7240-2DZE-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240 SMC 20358897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付注文コード20358897品番SYJ7240-2DZE-02
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする