SYJ7240-5LE-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240 SMC 20358924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8 サブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20358924品番SYJ7240-5LE-01
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8 サブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする