東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
ソフト吸収パンツU 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20361102
品番
3288-A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
安心保水量30mL、DES、消臭、ゴム交換
色
グレー
サイズ
M
ウエスト(cm)
74〜84
生地
表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(四層構造)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
対象
紳士用